詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XA-11B

品名 : 100x1000x10mm 防振ゴム(2枚)

仕様

用途 エアコンの室外機の脚まわり等 材質 天然ゴム
幅 100mm 厚み 10mm
長さ 1m 入数 2枚
表面:タテ線・裏面:ヨコ線の突起があり、吸振性に優れています。
重ね置きをすることで防振性が向上します。
※使用上の注意
・防振ゴムは金具の一部で荷重を受けた場合、金具の変形や傾きの発生の恐れがありますので、上下金具全面に荷重がかかるように設置して下さい。
・機器に偏荷重がある場合は均等荷重となるように防振ゴムを配置して下さい。
・防振ゴムに油類及び薬品がかからないようにし、もしかかった場合には拭き取って下さい。
・定期的な点検を必ず実施し、ゴムの割れ、金具の腐食など、異常の有無を確認して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/02 00:05現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0038ページ 1235ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top