詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XA-50

品名 : 300x300(50x100)mm 防振ゴム(1シート/18枚カット)

仕様

シートサイズ(mm) 300×300 カットサイズ(mm) 50×100
厚み(mm) 10 穴径(mm) 約13
材質 再生ゴム
空調機器から発生する振動や騒音を低減します。
18枚にカットでき、手で簡単にちぎれます。
ボルト用穴が開いてます。
ボルトとナットを使用して機器と防振ゴムを固定することで、ずれや移動を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0038ページ 1235ページ
ウェブカタログ画像
シートサイズ:300×300mm
カットすると50×100mmになります。
  • シートサイズ:300×300mm\nカットすると50×100mmになります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top