詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-180

品名 : 910x1820mm ラバーシート(ロール)

養生・クッション材に使用出来ます

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 RS-18907R
サイズ 910×1820mm 厚み 7mm
材質 PVC、ニトリルゴム 重量 870g
防音性に優れており、また断熱材としてもご使用頂けます。
厚みがあるので、作業時のマットとしても役立ちます。
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/18 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top