品番 : EA997XD-190A
品名 : 910x910mm ラバーシート
クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えます
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RS-9910 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 910×910 | 厚み(mm) | 10 |
| 材質 | PVC、NBR(ニトリルゴム) | 重量 | 620g |
| 使用温度範囲 | -5℃~40℃ | ||
| 発泡ゴム製でクッション性・弾力性に優れ、保護材や足場の疲労軽減マットとして効果を発揮します。 | |||
| PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 防音・防振効果が見込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
