詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XM-50A

品名 : 500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(2枚)

仕様

ケース類の抜き型用 精密機器類などに サイズ 500(W)×600(D)mm
厚み 50mm 材質 ポリエーテル系軟質ポリウレタン
発泡倍率 約30倍 重量 450g
入数 2枚
耐油に適しています。
EA997XM-25Aと組み合わせて使用可能
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 17:19現在)

商品入数 2 販売単位 組
ウェブカタログ画像
※入数:2枚
  • ※入数:2枚
  • EA997XM-25Aと組み合わせて使用可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top