詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XP-31

品名 : 242x 75mm ウレタンフォーム用カッターガイド

仕様

材質 ナイロン 重量(g) 226.8
面サイズ 242×75mm
適合カッター EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、
EA589AS-11~-13、
EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、
EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1
ウレタンフォーム用
先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1467ページ
ウェブカタログ画像
  • EA589CY-10取付時
  • EA589BC-1取付時
  • EA589AS-11取付時

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top