詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XP-33

品名 : ウレタンフォーム用スピナー

仕様

面サイズ φ19mm・φ31mm(各1個) 六角シャンク 1/4”
入数 2個
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用
切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/03 12:30現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1467ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top