詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-13A

品名 : 480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

仕様

サイズ 480×620mm 材質 ポリプロピレン再生原料
カラー ODグリーン 耐荷重 約15kg
入数 200枚 重量 約30g(1枚)
縫製:底オーバーラップ、
間口:片方巾着
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 898

(2026/10/20 18:20現在)

商品入数 200 販売単位 束
カタログページ 2470ページ 2551ページ
ウェブカタログ画像
※200枚入り
  • ※200枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top