詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-31

品名 : 480x620mm 土のう袋(100枚)

仕様

材質 ポリエチレン サイズ 480×620mm
耐荷重 約25kg 入数 100枚
色 ナチュラル
短期的な(約1年)工事などの仕様用途に最適な国産土のうです。
短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害備蓄用に。
砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 15:28現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2470ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top