詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-36

品名 : 480x620mm 土のう袋(UV加工/100枚)

仕様

サイズ 480×620mm 耐荷重 約25kg
材質 ポリエチレン 入数 100枚
色 ナチュラル
紫外線劣化防止剤を添加し中期的な(約4年)耐候性機能を有した国産UV土のうです。
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄に。
UV加工
砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2470ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top