品番 : EA997Z-52
品名 : 600x400mm 吸水土のう(白/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 吸水前:600×400×10mm 吸水後:540×370×120mm |
重量 | 吸水前:145g 吸水後:15kg |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン不織布(吸水材:吸水ポリマー) | 色 | 白 |
入数 | 5枚 | ||
水(淡水)に浸せば、2~3分で土のうが出来上がります | |||
吸水後は踏んでも水が染み出にくい吸収材を使用 | |||
紐付の為、土のう同士の連結に使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 21:34現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大