品番 : EA997Z-7A
品名 : 570x480mm 吸水土のう(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
豪雨や台風等の浸水被害の初期対策に、水でふくらむ土砂が不要の簡易土のうです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-DNW-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 吸水前:480×570×2mm 吸水後:400×550×70mm |
重量 | 吸水前:110g 吸水後:16kg |
| 入数 | 10枚 | 材質 | ポリエチレン(吸水材:吸水ポリマー) |
| 水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 | |||
| 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 | |||
| 2~3日天日干しにすることで元のサイズに戻り、燃えないゴミとして処理できます。 | |||
| 使用前は軽くコンパクトで、使用時には大きくふくらむので、ゲリラ豪雨や災害への備えに最適です。 | |||
| 積み重ね方で様々なスペースに対応できます。 | |||
| 水(淡水)に浸せば、約5分で土のうができあがります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

