品番 : EA998A-1A
品名 : ヘルメット(白/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | 飛来、落下物、電気絶縁用ヘルメット(使用電圧7000V以下) | 頭サイズ | 53~61cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂 | 重量 | 約364g(1個当たり) |
| 付属品 | あごひも | 入数 | 5個入り |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857) |
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/31 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク) |
| オプション | EA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) |

