詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AJ-11

品名 : 防災用ヘルメット・白(折畳式/収納袋付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.101-1
頭サイズ 52~61cm 重量 370g
材質 帽体:PP+PE樹脂
帽体中央カバー:ABS樹脂
折りたたみ時サイズ 358×45×197mm
組立時サイズ 263×201×145mm カラー ホワイト
付属品 収納袋 用途 飛来・落下物保護用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
あごひも付
ワンアクションで組立て可能。
折りたためば厚さわずか45mm。
家庭・学校・職場等での備蓄に最適です。
前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
携帯用袋でコンパクトに収納できます。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
カタログ価格

5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/06 23:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2158ページ 2350ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top