品番 : EA998AM-1A
品名 : ヘルメット(イヤーマフ付・オレンジ)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3225F |
|---|---|---|---|
| 遮音 | 36dB(周波数4000Hzの場合) | カラー | オレンジ |
| 頭サイズ | 53cm~62cm | ヘルメット | 飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用) |
| イヤーマフ | 騒音吸収用スポンジ | イヤーマフ遮音値 | 500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB |
| 遮音値 | 22dB | 重量 | 567g |
| 材質 | 帽体:ABS イヤーカップ:PE 取付部品・差込み部品:POM あごひも:合成繊維 |
用途 | 森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| スチロールライナー入り(コルコート処理) ※コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。 |
|||
| 備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。 | |||
| 汗止め:抗菌防臭加工素材 | |||
| 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 | |||
| 内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。 | |||
| イヤーマフは跳ね上げ可能です。 イヤーマフ:跳ね上げた状態で維持できます |
|||
| イヤーマフを取り外すと保護帽のみで使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| 部品 | EA998AS-8 : ヘルメット用内装 |
| 部品 | EA998AS-27 : 交換用スチロールライナー |
