品番 : EA998AX-121
品名 : 涼感ヘルメットインナー(FREEZE TECH 氷撃)
仕様
| サイズ | フリー | 頭囲 | 53~58cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% | カラー | BLACK |
| 吸水速乾性と通気性を備えたクーリングヘッドキャップ | |||
| ヘルメットインナーや汗止め・ヘアバンド代わりとして夏場の不快を軽減するのに最適です。 | |||
| 抗菌防臭加工により汗をかきやすい季節でも臭いを気にせず快適に着用できます。 | |||
| 繰り返しの洗濯でも、冷感プリント性能は持続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2162ページ 2220ページ 2488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
