品番 : EA998AX-200
品名 : 熱中症応急処置キット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
救命救急専門医との共同開発!
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | NHTK-30 |
---|---|---|---|
<セット内容> | ショルダーバッグ×1 おりたたみマット×1 冷却ガーゼ×2 瞬間冷却材×12 給水バッグ×1 応急マニュアル大・小各1 小物ケース×1 温度チェッカー×1 冷却帯×5 エアクッション×1 おりたたみうちわ×2 フェイスタオル×1 霧吹き×1 |
サイズ | ショルダーバッグ:340×135×270mm |
重量 | 約3kg | ||
持ち運びしやすいショルダーバッグ式 | |||
わかりやすいイラスト付きマニュアル | |||
信州大学医学部付属病院高度救命救急センター監修 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |