品番 : EA998AX-5
品名 : ヘルメットインナー(吸汗速乾/ブルー)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1905Ⅱ |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 14g | 色 | ブルー |
| 保護帽の下に被る、吸汗・発散性に優れたアンダーキャップです。 | |||
| 汗を素早く吸い上げ、生地の表面で拡散・乾燥させ、肌側に汗を残さずベトつき感を抑えます。 | |||
| テイジンの吸汗速乾性素材「アクアドライ」採用。 | |||
| サイズアジャスト機能付きで頭にフィット。 | |||
| 繰り返し洗濯しても性能低下は起こりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
