品番 : EA998AX-71
品名 : 汗とりパッド(ヘルメット用/100枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | AT-100T |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約36×240㎜ | 材質 | 不織布 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 吸水ポリマー入りのシートで汗を吸収。汗が顔や目に流れるのを防ぎます。 | |||
| 帽子やヘルメットの内側につけてご使用ください。 | |||
| 額に当たる部分は国産不織布を使用 | |||
| 使い捨てで衛生的 | |||
| 作業現場はもちろん、ゴルフやサイクリングなど、スポーツの際にもご使用いただけます。 | |||
| 〈※使用上の注意〉 ・貼る面をきれいに拭いてから貼りつけてください。 水分や汚れで接着力が弱くなる場合がございます。 ・粘着面を額に直接貼らないでください。 ・ヘルメットや帽子の貼り付け部に、粘着剤が残る可能性がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/22 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2220ページ | ||||
