品番 : EA998AX-91
品名 : ヘルメット用遮熱シール(4枚1組)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1906 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ヘルメット用 | 入数 | 4枚1組 |
| 材質 | 特殊アルミ複合材 | サイズ | Aパーツ:102(W)×165(H)mm Bパーツ:87(W)×200(H)mm |
| 重量 | 20g | ||
| ヘルメットの内側に貼るだけで、ヘルメット内の温度上昇を抑制します。 | |||
| 特殊アルミ複合材が太陽の輻射熱を反射します。 | |||
| 内装を取り外せるほとんどのヘルメットに取付可能 | |||
| 使い捨てタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2220ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
