品番 : EA998AZ-11A
品名 : ヘルメット・安全帯用ラック(単管パイプ取付)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 安全ラックBLACK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ヘルメット1個掛け用×1 安全帯1個掛け用×1 |
サイズ | 120×180×240(H)mm |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕様) | 用途 | 現場などのヘルメット、フルハーネスの収納に。 |
| φ48.6mmの単管に取付が可能です。 | |||
| 取付簡単で手間いらず。 | |||
| ひとつにまとめて置けて、並べて使用できるので見た目もとてもきれいです。 | |||
| 安全帯を吊り下げるフックには、落ちないように返し付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
