品番 : EA998AZ-12
品名 : ヘルメット・フルハーネス用ラック(単管パイプ取付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 結一産業 | 商品名 | 安全ラック フルハーネスタイプ |
---|---|---|---|
仕様 | ヘルメット1個掛け用×1 フルハーネス1個掛け用×1 |
サイズ | 280×330(H)mm |
材質 | スチール | 用途 | ゼネコン現場などのヘルメット、フルハーネスの収納に。 |
φ48.6mmの単管に取付が可能です。 | |||
着脱が簡単、見た目もきれいです。 | |||
フック部は回転します。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 21:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2219ページ |
代替品
![]() |
|