品番 : EA998AZ-50
品名 : ヘルメット&フルハーネスラック(3人用)
仕様
メーカー | 結一産業 | 商品名 | ヘルハーネスラック |
---|---|---|---|
仕様 | 3個掛け用×1 | サイズ | 900×360(H)mm |
材質 | 本体:メラミン化粧板 フック・金具類・ネームプレート:ステンレス |
耐荷重 | フック1箇所あたり10㎏ |
色 | ブルー | 重量 | 4.8kg |
付属品 | 1セットに付きビス4本 | ||
壁設置用 | |||
フック取り外し可能 | |||
ネームプレート付 | |||
折りたたみ式 | |||
墜落制止用器具(安全帯フルハーネス型)とヘルメットを同時に収納できます。 | |||
1つでフルハーネス3本とヘルメット3個まで収納することができ、使わない際は折りたたんでコンパクトに保管することが可能です。 | |||
ハーネスがキレイにかかるので、次回着用時もストレスがたまることがなくスムーズに取り出すことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2219ページ 2301ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)