詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998BE-1

品名 : ヘルメット(超軽量/白)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 159-EPZ(EPA) W-1
頭サイズ 53~62cm 重量 310g
材質 特殊FRP
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
スチロールライナー付
あごひも付
重量わずか310gの軽量タイプ
10個以上の注文でネーム入れができます。
(費用別途必要)
追加説明 ●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205)
アイコン
カタログ価格

7,910 (税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/18 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2215ページ

代替品

EA998BB-91
  • 品番

    EA998BB-91

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top