詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998BK-1

品名 : ヘルメット(狭所用/白)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 1840-FZ(EPA)W-08/T16A19
頭サイズ 53~63cm 重量 405g
材質 ABS カラー ホワイト
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用
つばなしスタイルの狭所作業用ヘルメット
ひさしの無いスタイルで、狭い場所などに便利
全周につばがないので広い視界を確保
二層構造により大きな通気孔面積を実現
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
厚生労働省保護帽検定合格品
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/10/12 1157)
アイコン
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2156ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top