詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FA-11

品名 : ワークポジショニング器具(ブルー)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 WP-FC-11
胴ベルトサイズ 45×1,200mm 補助ベルトサイズ 85×650mm
ロープサイズ φ16×2,100mm 重量 1,735g
バックル材質 スチール カラー ブルー
フック 全長:132mm
口開き:13mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約250g
柱上作業用のワークポジショニング器具
操作性に優れた三つ打ちビニロンロープ
D環、角環付き
※ワークポジショニング器具を使用する場合は墜落制止用器具を併用することが必要です。
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top