品番 : EA998FA-22
品名 : ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | WP-TD-27 |
|---|---|---|---|
| 胴ベルトサイズ | 45×1,200mm | 補助ベルトサイズ | 100×700mm |
| ロープサイズ | φ16×2,100mm | 重量 | 1840g |
| D環 | 2個 | V角環 | 1個 |
| バックル材質 | アルミ | フック形状 | スイベル式 |
| フック | 全長:185mm 口開き:19mm 適用ロープ:16mm以下 重量:約300g |
カラー | ブラック |
| 柱上用ロープ | ナイロン 三つ打ち 赤芯入り | ||
| 柱上作業用のワークポジショニング器具 | |||
| ※ワークポジショニング器具を使用する場合は墜落制止用器具を併用することが必要です。 | |||
| 握りやすいフックと軽量バックルにより、長時間の高所作業に耐えることができます。 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998FF-100 : [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 |
ウェブカタログ画像
拡大

