詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FC-21

品名 : 1200mm 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 WP-FC-110-BL5-M
胴ベルトサイズ 45mm×1200mm 補助ベルトサイズ 85mm×650mm
厚さ 10mm 重量 約650g
D環 1個 角環 1個
材質 ベルト:ナイロン
バックル:スチール製
カラー 青
柱上安全帯用の取替ベルトです。
U字つり専用
腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
※U字つり専用の柱上安全帯としてお使いください。
 胴ベルト型用ランヤードと組み合わせてお使いいただくことはできません。
追加説明
カタログ価格

9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
ウェブカタログ画像
  • 本品のカラーは青です。\n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top