詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FD-207

品名 : フックハンガー(胴ベルト型墜落制止用器具用)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 R-29
ベルト幅 50mm サイズ 15×70×40mm
重量(g) 約20 材質 樹脂
リング径 1.5mm
胴ベルト型用
ランヤードを使用しないときかけておくフックハンガーです。
フックを開閉しなくても掛けられます。
リング付で軽工具のつり下げができます。
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top