詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FD-82

品名 : 背当てパッド(フルハーネス用)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 RPS-10
適応サイズ ベルト幅45mm用 厚さ 7mm
幅 420mm 材質 ナイロン
重量 約120g
フルハーネス用
軽量で邪魔になりにくい形状の背当てパッドです。
面ファスナーで取り付けます。
※Y型ハーネスには取付できません。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top