詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FE-26

品名 : 水平親綱用ハリップ(緊張器)


仕様

メーカー 藤井電工 型番 97HR-3
口開き 50mm 適応ロープ径 16mm
重量(g) 1,100 材質 本体:ステンレス、鉄
回転部:ステンレス
フック 全長:219mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約390g
手張りで簡単に水平親綱を設置、または解除も簡単にできます。
親綱を挿入した後、抜けないよう親綱に結び目処理などを行ってください。
追加説明
カタログ価格

8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 01:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2242ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top