品番 : EA998FF-101
品名 : [柱上作業用]墜落制止用器具(フルハーネスのみ)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-564OT-OT |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅45 腿ベルト:幅45 |
重量 | 1250g |
| 材質 | ポリエステル | バックル | 腿バックル:ワンタッチバックル |
| ベルト幅 | 45mm | 腿ベルト | V型 |
| カラー | ブラック | 耐荷重 | 130kg以下 |
| 安全性と装着性に優れたフラグシップモデル | |||
| ※フルハーネスのみ(腰部は別売のワークポジショニング器具が必要です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※製品は胸D環付です。
