詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-103

品名 : [柱上作業用]墜落制止用器具(ロープ式)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 THL-21-R23
重量 770g ロープサイズ φ11×1600mm
ロープ材質 ナイロン 耐荷重 100kg以下
最大自由落下距離 2.3m 落下距離 4.4m
フック 【構造物側】
全長:158mm
口開き:18mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約280g
【人体側】
全長:105mm
口開き:9mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約205g
ロープ式シングル
フックハンガー付
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top