品番 : EA998FF-121
品名 : [防爆型] 墜落制止用器具(フルハーネス)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510BR-N-OT |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| ベルト幅 | 45mm(導電性繊維織込ベルト) | 背部ベルト | X型 |
| 腿ベルト | V型 | 腿バックル | ワンタッチ式 |
| 腿バックル材質 | 真ちゅう製 | 重量 | 約1450g |
| 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | カラー | ブルー |
| 防爆・帯電抑制型 | |||
| 給油作業など引火爆発の危険性がある現場に適しています。 | |||
| 連結ベルト付き | |||
| 金属類は銅合金を用い、ベルト・ショックアブソーバは導電性繊維を織り込み、ロープは帯電抑制繊維を採用しています。 | |||
| フルハーネス用ランヤード[防爆・帯電抑制型](EA998FH-71)を組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
