品番 : EA998FF-15
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-508-OHNV93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
| 重量 | 2,625g | バックル | 腿バックル:ワンタッチ式 |
| 腿ベルト | V型 | カラー | ブラック |
| ランヤード | 織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm 伸縮自在ストラップ:幅32mm×1050~1500mm(伸長時) 第一種ショックアブソーバ |
ストラップ材質 | 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル 伸縮式ストラップ:ポリエステル |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:アルミ 重量:約370g |
||
| あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル | |||
| 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 | |||
| 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 | |||
| 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。 | |||
| 巻取+伸縮式ランヤード | |||
| 伸縮式ランヤードは使用しないとき短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| 巻取式ランヤードは必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
正面
