詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-23

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TH-510-NV93SV-OT-R23
サイズ M 適応身長 160~190cm
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
尻当てベルト:幅45
重量 1,540g
ストラップサイズ 32×1100~1550mm ストラップ材質 ポリエステル
耐荷重 100kg(重装備を含む) バックル 腿バックル:ワンタッチ式
腿ベルト V型 カラー ブルー
フック 全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
材質:アルミ
重量:約370g
伸縮式シングルランヤード
ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っかかりを抑えることができます。
軽量モデル
第一種ショックアブソーバ付
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2233ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top