品番 : EA998FF-25
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-CR93SV-OT-R23 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45、胸ベルト:幅30 | バックル | ワンタッチ式 |
サイズ | M | ベルト幅 | 尻当て:45mm |
適応身長 | 160~190cm | 重量 | 1,645g |
ストラップサイズ | 18×1,500mm | ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
腿ベルト | V型 | ||
軽量・小型の巻取式ランヤード付 | |||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 | |||
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
アルミフック | |||
巻取式 | |||
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 | |||
ベルト色は視認性の高い明るい青色。 | |||
フックハンガー付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2339ページ |
拡大