品番 : EA998FF-34
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-2CR93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
バックル | ワンタッチ式 |
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| 重量 | 2345g | ストラップサイズ | 18×1,550mm |
| ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
腿ベルト | V型 |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
||
| 軽量・小型の巻取式ランヤード付 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 | |||
| 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| アルミフック | |||
| 巻取式 | |||
| 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 | |||
| ベルト色は視認性の高い明るい青色。 | |||
| フックハンガー2個付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
