詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-41

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TH-506-OH93SV-OT-R23
サイズ M 適応身長 160~190cm
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
胴ベルト:幅50
腿ベルト:幅45
重量 2,460g
フック材質 アルミ ストラップ材質 中:ベクトラン
表面:ポリエステル
バックル 腿バックル:ワンタッチ式 ストラップサイズ 15×1,600mm
カラー ブラック 耐荷重 100kg(装備重量を含む)
腿ベルト 水平型 ベルト幅 45mm
ランヤード 自動巻取式シングル
第一種ショックアブソーバー
フック 全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約370g
巻取式
フックハンガー付
ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止します。
ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。
第一種ショックアブソーバ付
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2234ページ

代替品

EA998FF-42
ウェブカタログ画像
表
  • 表
  • 裏

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top