詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FF-45

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TH-506-CR93SV-OT-R23
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
胴ベルト:幅50
腿ベルト:幅45
バックル ワンタッチ式
サイズ M 適応身長 160~190cm
重量 2005g ストラップサイズ 18×1,500mm
ストラップ材質 中:ベクトラン
表面:ポリエステル
腿ベルト 水平型
フック 全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約370g
軽量・小型の巻取式ランヤード付
第一種ショックアブソーバ付
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
アルミフック
巻取式
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。
多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。
道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
フックハンガー付
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

43,200 (税抜)/ 47,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2234ページ

代替品

EA998FF-42
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top