品番 : EA998FF-55
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-506-2CR93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| ベルト幅 | 肩ベルト:45mm 胸ベルト:30mm 胴ベルト:50mm 腿ベルト:45mm |
重量 | 2,985g |
| ストラップサイズ | 18×1,550mm | ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
| 耐荷重 | 100kg(装備重量含む) | 腿ベルト | 水平型 |
| バックル | ワンタッチ式 | フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:アルミ 重量:約370g |
| 胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス | |||
| 軽量・小型の巻取式ランヤード付 | |||
| 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 | |||
| 道具を装備しても動きやすい設計で、多くの工具類を必要とする作業に最適です。 | |||
| 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 | |||
| ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能です。 | |||
| フックハンガー2個付 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
