品番 : EA998FF-56
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-506-CRNV93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 2,905g |
| ランヤード | 織ロープ巻取式:幅18mm×長さ1550mm 伸縮自在ストラップ:幅32mm×1100~1600mm(伸長時) |
ストラップ材質 | 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル 伸縮式ストラップ:ポリエステル |
| 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | バックル | 胴:スライド式 腿:ワンタッチ式 |
| 腿ベルト | 水平型 | カラー | ダークグレー |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 材質:アルミ 重量:約370g |
||
| 胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス | |||
| 巻取+伸縮式ランヤード | |||
| 巻取式ランヤードは常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| 伸縮式ランヤードは使用しないとき短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
