品番 : EA998FH-11
品名 : 1650mm ツインランヤード(ハーネス・胴ベルト兼用/巻取式)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG |
|---|---|---|---|
| 長さ | 約1,650mm | ロープ材質 | ベクトラン/ポリエステル |
| 重量 | 1540g | 耐荷重 | 130kg以下(装備重量含む) |
| 織ロープ幅 | 18mm | 最大自由落下距離 | フルハーネス型:2.3m 胴ベルト型:1.8m (ランヤード長さ1.7mの場合) |
| 落下距離 | フルハーネス型:3.2~4.5m 胴ベルト型:2.5~3.7m (ランヤード長さ1.7mの場合) |
フック | 【構造物側】 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
| フルハーネス・胴ベルト兼用 | |||
| アルミフック | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 常時巻取式のためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| ロック機構内蔵のため万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。 | |||
| ※D環・B環がついていない胴ベルト型墜落制止器具に装着する場合は別途D環・B環が必要となります。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ 2240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
