品番 : EA998FH-12
品名 : 1650mm ツインランヤード(ハーネス・胴ベルト兼用/コンビ)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TL-EZNV93SV-21KSG-130KG |
|---|---|---|---|
| 主ランヤード | 巻取式:幅18mm×長さ1650mm | 副ランヤード | 伸縮式:幅32mm×長さ1100~1600mm |
| 材質 | ロープ:ベクトラン・ポリエステル ストラップ:ナイロン |
重量 | 1420g |
| 耐荷重 | 130kg以下(装備重量含む) | 織ロープ幅 | 18mm |
| ストラップ幅 | 32mm | 最大自由落下距離 | フルハーネス型:2.3m 胴ベルト型:1.8m (ランヤード長さ1.7mの場合) |
| 落下距離 | フルハーネス型:3.2~4.5m 胴ベルト型:2.5~3.7m (ランヤード長さ1.7mの場合) |
フック | 【構造物側】 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
| フルハーネス・胴ベルト兼用 | |||
| アルミフック | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 巻取式ランヤードは常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
| ロック機構内蔵のため万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。 | |||
| 伸縮式ランヤードは使用しないとき短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| ※D環・B環がついていない胴ベルト型墜落制止器具に装着する場合は別途D環・B環が必要となります。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ 2240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
