詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FH-14

品名 : 1650mm ツインランヤード(フルハーネス用/ロープ)

カタログ訂正

26/10/28 フック材質 (誤)アルミ (正)スチール (No.57・58 0993)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 THL-99-DZ1-2R23
長さ 主ランヤード:1650mm
副ランヤード:1250mm
材質 ロープ:ナイロン
フック:スチール
重量 約1235g 耐荷重 100kg(装備重量含む)
三つ打ちロープ径 φ11mm 口開き 構造物側フック:50mm
人体側フック:9mm
最大自由落下距離 2.3m 落下距離 4.4m
付属品 フックハンガー×2
フルハーネス用
第一種ショックアブソーバ
オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れています。
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
ウェブカタログ画像
  • 人体側フック

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top