品番 : EA998FH-2
品名 : 1600mm シングルランヤード(フルハーネス用/伸縮)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | THL-NV93SV-21KS-BK-R23 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 収縮時:1150~1250mm 伸長時:1600mm |
材質 | 伸縮式ストラップ:ポリエステル フック:アルミ合金 |
| 重量 | 約780g | 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) |
| ストラップ幅 | 32mm | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 落下距離 | 4.4m | 口開き | 構造物側フック:50mm 人体側カラビナ:9mm |
| カラー | ブラック | 付属品 | フックハンガー×1 |
| フルハーネス用 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 | |||
| 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。 | |||
| 伸縮自在ストラップは、袋ベルト二重構造で取り替え時期が明確に分かります。 内層のオレンジベルトが見えてくれば取替えのサインです。 |
|||
| 構造物側のフックは、外れ止め装置と安全装置にアルミ合金を採用した軽量型で、単管パイプに直接掛けられる大口径フックです。 | |||
| フック連結部が360°回転することにより、自由な操作が可能です。 | |||
| 人体側の小型カラビナは、アルミ合金を採用した軽量型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
