品番 : EA998FR-161
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式2丁掛け)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-ORL-2-593-SRBT |
|---|---|---|---|
| 胴ベルトサイズ | 50×1,200mm | バックル | アルミ製 |
| 重量 | 1,930g | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| カラー | ブラック | ロープサイズ | 主ランヤード:15×1,400mm 補助ロープ:15×1,000mm |
| フック材質 | アルミ | ベルト材質 | ナイロン |
| バックル形状 | スライド式 | 落下距離 | 3.3m |
| フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約270g |
||
| ランヤードは必要な長さに調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| 巻取式 | |||
| 2丁掛け | |||
| 第一種ショックアブソーバ付(主ランヤードのみ) | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
