品番 : EA998FR-200
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-BEA-590-BG |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 有効ウェストサイズ | 1000mm |
| 胴ベルトサイズ | 50mm×1,200mm | ロープサイズ | φ10mm×1,600mm(フック含む) |
| フック口径 | 50mm | 重量 | 約1,300g |
| 材質 | フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be) D環・バックル:真鍮 ベルト:ナイロン(導電性繊維入り) |
バックル形状 | スライドバックル |
| 防爆・帯電抑制型 | |||
| 墜落制止用器具の規格適合品 / 胴ベルト型 | |||
| 第一種ショックアブソーバー付 | |||
| 石油プラントやアルミ粉塵の中での作業など引火・爆発のおそれがある場所での作業に最適です。 | |||
| ベルト・ロープには放電を促す繊維を使用しています。 | |||
| 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合に、使用が認められています。 | |||
| ロープ式(導電性繊維入り) | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
