品番 : EA998FR-201
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-TRNN-590N |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 胴ベルトサイズ | 50×1,200mm |
| ランヤード長さ | 幅15mm×有効長さ1,400mm(フック含む) | 重量 | 約1,360g |
| フック口径 | 50mm | 材質 | ベルト:ナイロン バックル・フック:スチール(樹脂コーティング) ロープ:高張力繊維 |
| バックル形状 | スライド式 | フック | 全長:219mm 適用ロープ:16mm以下 重量:約390g |
| 短絡抑制型 | |||
| 金属部分に樹脂コーティングを施し絶縁性を持たせており、電話交換機周辺などの作業で端子間の短絡を防止します。 | |||
| 使いやすい大径フックで、フック鉤部の先端を樹脂カバーで覆っています。 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 巻取式 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0224ページ 2239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
