品番 : EA998FR-202
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/難燃型)
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-SAF-OT593-HR |
---|---|---|---|
耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | 重量 | 1,030g |
材質 | ストラップ:中/ベクトラン、表面/コーネックス ベルト:コーネックス |
||
<ベルト仕様> | |||
サイズ | 50×1,200mm | バックル形状 | ワンタッチ式 |
<ランヤード仕様> | |||
サイズ | 22×1,600mm | ||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
平綱式 | |||
アルミフック | |||
ベルト・縫製糸に耐熱性に優れた素材を採用した難燃タイプ。 | |||
溶接作業や高炉等の熱源近くでの作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2342ページ |
拡大